Schneider Electric PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47075097 品番SR2MOD02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧カテゴリ:12 → 24 V dc
モジュールタイプ:GSMモデム
長さ:73mm
幅:54.5mm
深さ:39.5mm
動作温度 Max:+70℃
Zelio Logic Alarmソフトウェア(品番 ; 615-2393 615-2393 )は、Windows 98 / NT4 / 2000 / XPに対応. リモート通信モジュール. Telemecaniqueの普及しているZelio Logicスマートリレーシリーズ向けの新しいリモート通信製品により、無人のアプリケーションを遠隔から監視又は制御することができます。. 通信範囲:. スマートリレーとモデム間に接続する通信インターフェイスモジュールなど。このモジュールは、アドレス帳及びあらゆるアラーム状態を管理 GSM又はアナログモデム(SIMカードが必要) Zelio Logic Alarmソフトウェア. 使用例:. 吸い上げポンプ、畜産施設(換気、飼料レベルなど)、冷凍 / 冷蔵装置、自動車洗浄などの監視 照明のリモート制御: 駐車場、倉庫 暖房装置のリモート制御及び監視 廃棄物圧縮機の満杯又はメンテナンス要求の警告. SMSを通して携帯電話又は電子メールアドレスでアラートメッセージを受信 携帯電話からリモートステーションに命令を送信するか、ステータス情報を取得 PCとリモートステーション間でプログラムを転送移又はアップロード PCからリモートステーションのファームウェアを更新 アラーム送信状態、電話番号、及び電子メールアドレスを変更
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする