内容量1個
仕様メーカーシリーズ:TM3シリーズ出力数:16出力タイプ:ソース、トランジスタ併用可能製品:Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251電圧カテゴリ:24 V出力電流:100 mA長さ:90mm幅:17.6mm深さ:70mm寸法:90 x 17.6 x 70 mmModicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
注文コード47075158
品番TM3DQ16TK