Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:TM3シリーズ出力数:2出力タイプ:電流、電圧併用可能製品:Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251電圧カテゴリ:-10 → 10 V dc出力電流:0 → 20 mA長さ:90mm幅:23.6mm深さ:70mm寸法:90 x 23.6 x 70 mmModicon TM3 - アナログ出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のアナログ出力モジュール. Modicon TM3アナログ出力モジュール アナログ出力数の異なるタイプ 電圧及び電流出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台 注文コード47075203 品番TM3AQ2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:TM3シリーズ
出力数:2
出力タイプ:電流、電圧
併用可能製品:Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
電圧カテゴリ:-10 → 10 V dc
出力電流:0 → 20 mA
長さ:90mm
幅:23.6mm
深さ:70mm
寸法:90 x 23.6 x 70 mm
Modicon TM3 - アナログ出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のアナログ出力モジュール. Modicon TM3アナログ出力モジュール アナログ出力数の異なるタイプ 電圧及び電流出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする