内容量1個仕様メーカーシリーズ:TM3シリーズ入力数:4出力数:4出力タイプ:リレー併用可能製品:Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251入力/出力数:8電圧カテゴリ:24 → 240 V出力電流:2 A長さ:90mm幅:23.6mm深さ:70mm寸法:90 x 23.6 x 70 mmModicon TM3 - デジタル混合I/Oモジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル混合I/Oモジュール. Modicon TM3デジタル混合I/Oモジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台注文コード47075377品番TM3DM8RG