仕様
メーカーシリーズ:TM5
出力数:2
出力タイプ:デジタル、トランジスタ
併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:12 A
長さ:99mm
幅:12.5mm
深さ:75mm
寸法:99 x 12.5 x 75 mm
動作温度 Max:+60℃
Modicon M258 - TM5デジタルモジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 すべてのデジタルモジュールは、SoMachineソフトウェアでプログラミングします。. Modicon TM5デジタルモジュール 取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線や保守が容易 シンプルなインターロック式の機械的な組み立て DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応