Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47075447 品番TM5SAO4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:TM5
出力数:4
出力タイプ:アナログ
併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:0→ 20 mA
長さ:99mm
幅:12.5mm
深さ:75mm
寸法:99 x 12.5 x 75 mm
動作温度 Max:+60℃
Modicon M258 - TM5アナログモジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 すべてのアナログモジュールは、SoMachineソフトウェアでプログラムされています。. Modicon TM5アナログモジュール デバイスのメンテナンスと配線が容易になる脱着型スプリング端子 簡易なインターロック型機械式アセンブリ DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする