Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47075456 品番TM5SDO4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:TM5
出力数:4
出力タイプ:デジタル、トランジスタ
併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:12 A
長さ:99mm
幅:12.5mm
深さ:75mm
寸法:99 x 12.5 x 75 mm
動作温度 Max:+60℃
Modicon M258 - TM5デジタルモジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 すべてのデジタルモジュールは、SoMachineソフトウェアでプログラミングします。. Modicon TM5デジタルモジュール 取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線や保守が容易 シンプルなインターロック式の機械的な組み立て DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする