仕様メーカーシリーズ:M241シリーズ
入力数:2
入力タイプ:アナログ
併用可能製品:Modicon M241
動作温度 Max:+70℃
Modicon M241 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、最大2つのカートリッジ(コントローラモデルによって異なる)を挿入できます。 次の2つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - アプリケーションカートリッジ