内容量1個仕様メーカーシリーズ:M340入力数:4入力タイプ:Analogue併用可能製品:M340 Series入力/出力数:4電圧カテゴリ:24 V dcModicon M340 Analogue Input Module. The BMX AMI 0410 module is a high-level analogue input module with 4 isolated inputs (16 bits). Used with sensors or transmitters, it performs monitoring, measurement and process control functions for continuous processes.The module operates with voltage inputs. It includes four reading resistors connected to the terminal block to form the current inputs. For 個 input, the BMX AMI 0410 module offers the following ranges:. Voltage ±10V, ±5V, 0 to 10V, 0 to 5V and 1 to 5V Current 0..20mA, 4…20mA and ±20mA, depending on the choice made during configuration注文コード47075587品番BMXAMI0410