内容量1個仕様メーカーシリーズ:M340入力数:4入力タイプ:Analogue併用可能製品:M340 Series入力/出力数:4電圧カテゴリ:24 V dcModicon M340 Analogue Temperature Input Modules. Depending on the choice made during configuration, the modules offer, for 個 of the inputs, the following range:. Temperature probe: Pt100, Pt1000, Cu10, Ni100 or Ni1000, with open-circuit detection Thermocouple: B, E, J, K, L, N, R, S, T or U, with broken wire detection Resistor: 0..400 or 0..4000 Ω, 2-, 3- or 4-wire Voltage: ±40mV, ±80mV, ±160mV, ±320mV, ±640mV, ±1.28V注文コード47075596品番BMXART0414