内容量1個仕様メーカーシリーズ:Modicon M221入力数:2入力タイプ:アナログ出力タイプ:電流併用可能製品:Modicon M221電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:20 mA動作温度 Max:+55℃Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ注文コード47075605品番TMC2AI2