TMC2PACK01 Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221 シュナイダーエレクトリック 47075648

Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:Modicon M221入力数:2入力タイプ:アナログ併用可能製品:Modicon M221C入力/出力数:2 (入力)電圧カテゴリ:0 → 10 Vモジュールタイプ:アナログ入力カートリッジモジュール長さ:35mm幅:15mm深さ:41mm寸法:35 x 15 x 41 mm電源電圧:0 → 10 VModicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ 注文コード47075648 品番TMC2PACK01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:Modicon M221
入力数:2
入力タイプ:アナログ
併用可能製品:Modicon M221C
入力/出力数:2 (入力)
電圧カテゴリ:0 → 10 V
モジュールタイプ:アナログ入力カートリッジモジュール
長さ:35mm
幅:15mm
深さ:41mm
寸法:35 x 15 x 41 mm
電源電圧:0 → 10 V
Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする