170ADM35010 Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD シュナイダーエレクトリック 47075815

Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47075815品番170ADM35010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様
メーカーシリーズ:170AD
入力数:16
出力数:16
入力タイプ:ディスクリート
出力タイプ:ディスクリート
入力/出力数:16
電圧カテゴリ:3 → 30 V
出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)
モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC
長さ:60mm
幅:141.5mm
深さ:125mm
寸法:141.5 x 125 x 60 mm
動作温度 Max:+60℃
Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジック
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする