商品レビューを投稿する内容量1個仕様メーカーシリーズ:M340
入力数:16
入力タイプ:Discrete
併用可能製品:M340 Series
入力/出力数:16
電圧カテゴリ:24 V dc
The 16 Input modules require a 20-way removable terminal block or a pre-formed cordset with a 20-way removable terminal block at one end and flying leads at the other. The 32 and 64 Input modules require a one or two pre-formed cordset(s) with a 40-way connector. A pushbutton on the 64-channel module can, with successive presses display channels 0 to 31 or 32 to 63 on the block. Modicon M340 Digital Input. BMX discrete I/O modules are standard format (1 slot). They have a case, which ensures IP20 protection of the electronics, and are locked into postion by a captive screw.注文コード47075824品番BMXDDI1602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。