Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 M340

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:M340入力数:8出力数:8入力タイプ:Discrete出力タイプ:Discrete, Relay併用可能製品:M340 Series入力/出力数:16電圧カテゴリ:24 V dcThe 16 Input and output modules require a 20-way removable terminal block or a pre-formed cordset with a 20-way removable terminal block at one end and flying leads at the other. The 32 input and output modules require a one or two pre-formed cordset(s) with a 40-way connector. Modicon M340 Digital Input/Output 注文コード47075876 品番BMXDDM16025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:M340
入力数:8
出力数:8
入力タイプ:Discrete
出力タイプ:Discrete, Relay
併用可能製品:M340 Series
入力/出力数:16
電圧カテゴリ:24 V dc
The 16 Input and output modules require a 20-way removable terminal block or a pre-formed cordset with a 20-way removable terminal block at one end and flying leads at the other. The 32 input and output modules require a one or two pre-formed cordset(s) with a 40-way connector. Modicon M340 Digital Input/Output
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする