ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
注文コード
47075935
品番
EY1/8-M5-C1S
参考基準価格(税別)
¥13,555
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
27
寸法L11(mm)
17
寸法P3(mm)
11.5
寸法P4(mm)
9
寸法W(mm)
8
寸法d1(mm)
2.5
チューブ挿入長さF(mm)
11
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃