ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
(T)R1/4
注文コード
47075987
品番
EC10-R1/4-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,210
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
29.2
寸法d1(mm)
8
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47075987
EC10-R1/4-C1S
08680406
EC10-R1/4-C1S
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ
1袋(5個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)