仕様
メーカーシリーズ:PM8000
入力数:6
出力数:2
入力タイプ:デジタル
出力タイプ:リレー
入力/出力数:8
モジュールタイプ:デジタル
長さ:90.5mm
幅:22mm
深さ:90.5mm
寸法:90.5 x 22 x 90.5 mm
取り付けタイプ:DINレール
Schneider Electric I/Oモジュール. PM8000シリーズ電力計用の拡張I/Oモジュールです。. モデル仕様. METSEPM89M0024 ( ; 913-9643 913-9643 )- アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 METSEPM89M2600 ( ; 913-9652 913-9652 )- デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
RoHS指令(10物質対応)対応