ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47076111
品番
EST6-M5-C1S
参考基準価格(税別)
¥13,555
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法L1(mm)
18.9
寸法L2(mm)
27.7
寸法L6(mm)
18.9
寸法L7(mm)
41.6
寸法L8(mm)
25.4
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)M5×0.8
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃