ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
注文コード
47076127
品番
ET1/8-M5-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
13
寸法L1(mm)
17.6
寸法L2(mm)
26.2
寸法L4(mm)
32.5
寸法L5(mm)
35.2
寸法d1(mm)
4.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
ティー
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃