ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47076154
品番
ET6-M5-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,740
この商品は
適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法L1(mm)
18.9
寸法L2(mm)
22.7
寸法L4(mm)
29
寸法L5(mm)
37.9
寸法d1(mm)
2
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
ティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)M5×0.8
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47076154
ET6-M5-C1S
11473607
ET6-M5-C1S
ケミフィット C1Sシリーズ ティー
ニッタ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)