ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47076181
品番
EFC10-R1/2-C1S
参考基準価格(税別)
¥35,685
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
17.5
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
39.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×26.5
形状
メスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
40