ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47076224
品番
EFC12-R3/8-C1S
参考基準価格(税別)
¥41,390
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
19
寸法L(mm)
36.4
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
形状
メスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃
有効断面積(mm
2
)
50