Schneider Electric PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:BMX P34モジュールタイプ:Memory Card利用可能なメモリ:ありメモリ:16 MBModicon M340 CPUメモリカード. すべてのModicon M340プロセッサには8 MB SD (Secure Digital)タイプのフラッシュメモリカードが付属されています。このメモリカードは、プログラム、シンボル、コメント、及び定数のバックアップ用です。重複及び読み出し(電源復帰時)操作は、システムによって自動的に管理されるため、ユーザーに透過的です。このカード(Schneider Electricによってフォーマットされ、各プロセッサに付属)は、交換部品BMXRMS008MP (147-657)として用意しています。BMXP342010 / 2020 / 2030プロセッサでは、BMXRMS008MPF (147-950)は16 MB及びBMXRMS128MPF (681-8719)は128 MBの追加のファイルストレージと標準Webサービス(Transparent ReadyクラスB10)を提供しています(TCP/IPポートが使用可能な場合)。 注文コード47076384 品番BMXRMS008MPF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:BMX P34
モジュールタイプ:Memory Card
利用可能なメモリ:あり
メモリ:16 MB
Modicon M340 CPUメモリカード. すべてのModicon M340プロセッサには8 MB SD (Secure Digital)タイプのフラッシュメモリカードが付属されています。このメモリカードは、プログラム、シンボル、コメント、及び定数のバックアップ用です。重複及び読み出し(電源復帰時)操作は、システムによって自動的に管理されるため、ユーザーに透過的です。このカード(Schneider Electricによってフォーマットされ、各プロセッサに付属)は、交換部品BMXRMS008MP (147-657)として用意しています。BMXP342010 / 2020 / 2030プロセッサでは、BMXRMS008MPF (147-950)は16 MB及びBMXRMS128MPF (681-8719)は128 MBの追加のファイルストレージと標準Webサービス(Transparent ReadyクラスB10)を提供しています(TCP/IPポートが使用可能な場合)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする