Schneider Electric PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:Modicon M340モジュールタイプ:Processor入力タイプ:Analogue, Discrete出力タイプ:Analogue, Discrete入力数:1024 (Discrete I/O), 256 (Analogue I/O)出力数:1024 (Discrete I/O), 256 (Analogue I/O)利用可能なメモリ:ありメモリ:4096 KB幅:100mm深さ:160mmModicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。 注文コード47076393 品番BMXP342020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:Modicon M340
モジュールタイプ:Processor
入力タイプ:Analogue, Discrete
出力タイプ:Analogue, Discrete
入力数:1024 (Discrete I/O), 256 (Analogue I/O)
出力数:1024 (Discrete I/O), 256 (Analogue I/O)
利用可能なメモリ:あり
メモリ:4096 KB
幅:100mm
深さ:160mm
Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする