Schneider Electric PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様併用可能製品:TSX 37 Seriesモジュールタイプ:Adapter入力タイプ:Discrete出力タイプ:Discrete入力数:8 (Discrete I/O)出力数:8 (Discrete I/O)電圧カテゴリ:24 V画像は参考情報として示しています。. Telefast適応モジュール. TSX37-22に統合されたアナログI/Oモジュールとともに使用することで、4つのポテンショメータを使用して調整することができます。0 → 20 mA、4 → 20 mA及び8つのディスクリートチャンネルへ適応できます。注文コード47076409品番TSXACZ03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
併用可能製品:TSX 37 Series
モジュールタイプ:Adapter
入力タイプ:Discrete
出力タイプ:Discrete
入力数:8 (Discrete I/O)
出力数:8 (Discrete I/O)
電圧カテゴリ:24 V
画像は参考情報として示しています。. Telefast適応モジュール. TSX37-22に統合されたアナログI/Oモジュールとともに使用することで、4つのポテンショメータを使用して調整することができます。0 → 20 mA、4 → 20 mA及び8つのディスクリートチャンネルへ適応できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする