TM3XREC1 Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリック 47076479

Schneider Electric PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様併用可能製品:Modicon M2xxモジュールタイプ:通信電圧カテゴリ:24 VModicon TM3 - バス拡張システム. バス拡張モジュール、Modicon M221、M241、M251ロジックコントローラ用. Modiconバス拡張モジュール - 送信モジュール、TM3バス経由での給電 - 受信モジュール、外部電源による24 V dc 2灯のLEDブロックで通信ステータス及び電源ステータスを表示 RJ 45コネクタ、VDIP184546xxxバス延長ケーブルの接続用 対称レールロッククリップ TM3バスコネクタで、接続されたモジュールとのリンクの連続性を実現 隣接モジュールロックラッチ プレート又はパネルに取り付ける場合は、TMAM2キット(品番 ; 806-7102 806-7102 )を使用注文コード47076479品番TM3XREC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
併用可能製品:Modicon M2xx
モジュールタイプ:通信
電圧カテゴリ:24 V
Modicon TM3 - バス拡張システム. バス拡張モジュール、Modicon M221、M241、M251ロジックコントローラ用. Modiconバス拡張モジュール - 送信モジュール、TM3バス経由での給電 - 受信モジュール、外部電源による24 V dc 2灯のLEDブロックで通信ステータス及び電源ステータスを表示 RJ 45コネクタ、VDIP184546xxxバス延長ケーブルの接続用 対称レールロッククリップ TM3バスコネクタで、接続されたモジュールとのリンクの連続性を実現 隣接モジュールロックラッチ プレート又はパネルに取り付ける場合は、TMAM2キット(品番 ; 806-7102 806-7102 )を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする