TM3SAC5R Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリック 47076497

Schneider Electric PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様併用可能製品:Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251モジュールタイプ:安全電圧カテゴリ:24 VModicon TM3 - 機能安全モジュール. 機能安全モジュール、Modicon M221、M241、M251ロジックコントローラ用. Modicon機能安全モジュールの制御対象 - 緊急停止 - スイッチ - その他の機能(タイプによる) ディスプレイブロック(LED 6灯、緑と赤)、モジュールチャンネル / 診断用 対称レールロッククリップ TM3バスコネクタ、両側に1つずつ 隣接モジュールロックラッチ プレート又はパネルに取り付ける場合は、TMAM2キット(品番 ; 806-7102 806-7102 )を使用注文コード47076497品番TM3SAC5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様
併用可能製品:Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
モジュールタイプ:安全
電圧カテゴリ:24 V
Modicon TM3 - 機能安全モジュール. 機能安全モジュール、Modicon M221、M241、M251ロジックコントローラ用. Modicon機能安全モジュールの制御対象 - 緊急停止 - スイッチ - その他の機能(タイプによる) ディスプレイブロック(LED 6灯、緑と赤)、モジュールチャンネル / 診断用 対称レールロッククリップ TM3バスコネクタ、両側に1つずつ 隣接モジュールロックラッチ プレート又はパネルに取り付ける場合は、TMAM2キット(品番 ; 806-7102 806-7102 )を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする