シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SR3 Seriesモジュールタイプ:通信モジュール電圧カテゴリ:24 V dc長さ:90mm幅:35.5mm深さ:59.5mmシリーズ:SR3N
注文コード
47076558
品番
SR3NET01BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SR3 Series
モジュールタイプ:通信モジュール
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:90mm
幅:35.5mm
深さ:59.5mm
シリーズ:SR3N
RoHS指令(10物質対応)
対応