Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:Modicon M340併用可能製品:Modicon M340ライン電圧:24 V dcユーザーの電源出力電圧:24V dc出力電流:2.5 A出力電力:16.8W動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC supplies 注文コード47076664 品番BMXCPS2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:Modicon M340
併用可能製品:Modicon M340
ライン電圧:24 V dc
ユーザーの電源出力電圧:24V dc
出力電流:2.5 A
出力電力:16.8W
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+60℃
個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC supplies
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする