Schneider Electric Startovaci sada HMI dotykove obrazovky HMISCU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47076856 品番HMIGBPACSCU8NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様
メーカーシリーズ:HMISCU
製品レンジ:Magelis SCU
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:5.7インチ
ディスプレイの解像度:320 x 240pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:4
ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンク
プロセッサのタイプ:CPU RISC
プロセッサの速度:333MHz
オンボードメモリ:128 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
キット込み:あり
HMISCU - HMIコントローラスタータキット. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. Magelis SCUスタータキットの内容: - Magelis SCU HMIコントローラ、5.7インチ(MHISCU8A5) - コントローラソフトウェアSoMachine V4.1 DVD +ライセンス(SOMNACS41) - 電源Phaseo 24 V (ABL8MEM24012) - USB PC / ターミナルケーブル(BMXXCAUSBH018)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする