EPC3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077055 EPC3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077055 EPC3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077055

ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード47077055 品番EPC3/8-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,420
この商品は適合チューブ外径など8種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法H4(mm)27.0 寸法L(mm)44.0 パネル厚さt(mm)(最大)14.0 チューブ挿入長さF(mm)20 パネル穴径T1(mm)(推奨)21 形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 質量(g)16.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)45.0 最小内径(Φmm)9.0 ワッシャー外径(mm)34 ワッシャー厚さ(mm)3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47077055 EPC3/8-C1 08681718 EPC3/8-C1 画像準備中 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする