※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPC4-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077064 EPC4-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077064

ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47077064 品番 EPC4-C1
参考基準価格(税別)¥2,498 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法H4(mm)17.0 寸法L(mm)32.7 パネル厚さt(mm)(最大)7.5 チューブ挿入長さF(mm)14 パネル穴径T1(mm)(推奨)13 形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 質量(g)5.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)3.5 最小内径(Φmm)3.0 ワッシャー外径(mm)21 ワッシャー厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする