EMA1/8-1/4-4S-C1 ケミフィット C1シリーズ マニホールド ニッタ 47077143 EMA1/8-1/4-4S-C1 ケミフィット C1シリーズ マニホールド ニッタ 47077143 EMA1/8-1/4-4S-C1 ケミフィット C1シリーズ マニホールド ニッタ 47077143

ケミフィット C1シリーズ マニホールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47077143 品番EMA1/8-1/4-4S-C1
参考基準価格(税別)¥32,710 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法L(mm)61.0 寸法L8(mm)21.5 寸法P1(mm)9.0 寸法W(mm)12.5 寸法d1(mm)8.0 寸法d2(mm)12.5 チューブ挿入長さF1(mm)11 チューブ挿入長さF2(mm)15 形状マニホールド 適合チューブ外径(inch)(d1)1/8、(d2)1/4 適合チューブ外径d2(inch)1/4 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする