Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:LZ1Hコンポーネントタイプ:ダイレクトオンラインスタータ範囲:TeSys許容入力:1.1 kW制御電圧:24 V dc電流範囲:0.18 → 2.4 A定格馬力:1HPLZ1Hシリーズ. LZ1HシリーズのSchneider Electric業務用超小型モータスタータコンビネーション製品です。これらのスタータは、モータ及び電源用途の保護、安全監視、及び制御に必要なクラス最高の機能を発揮します。手動、電気的、自動リセット、高いエネルギー効率。順回転、逆回転、又は過負荷保護を実現する機能があります。どのスタータも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. IP20等級 スクリュークランプ又はスプリング端子をご用意 DINレール 注文コード47077188 品番LZ1H2X43BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:LZ1H
コンポーネントタイプ:ダイレクトオンラインスタータ
範囲:TeSys
許容入力:1.1 kW
制御電圧:24 V dc
電流範囲:0.18 → 2.4 A
定格馬力:1HP
LZ1Hシリーズ. LZ1HシリーズのSchneider Electric業務用超小型モータスタータコンビネーション製品です。これらのスタータは、モータ及び電源用途の保護、安全監視、及び制御に必要なクラス最高の機能を発揮します。手動、電気的、自動リセット、高いエネルギー効率。順回転、逆回転、又は過負荷保護を実現する機能があります。どのスタータも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. IP20等級 スクリュークランプ又はスプリング端子をご用意 DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする