EUT1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ 47077256 EUT1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ 47077256 EUT1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ 47077256

ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47077256 品番EUT1/2-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,935
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法D(mm)21.5 寸法L1(mm)29.7 寸法L5(mm)59.5 寸法L6(mm)29.7 寸法L8(mm)40.2 寸法P1(mm)12.6 寸法P2(mm)25.0 寸法W(mm)21.0 寸法d2(mm)4.2 チューブ挿入長さF(mm)21 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 質量(g)29 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47077256 EUT1/2-C1 08681691 EUT1/2-C1 画像準備中 ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする