EUT3-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ 47077292 EUT3-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ 47077292 EUT3-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ 47077292

ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47077292 品番 EUT3-C1
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法D(mm)6.3 寸法L1(mm)12.6 寸法L5(mm)25.1 寸法L6(mm)12.6 寸法L8(mm)15.8 寸法P1(mm)4.1 寸法P2(mm)8.3 寸法W(mm)6.0 寸法d2(mm)3.1 チューブ挿入長さF(mm)11 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 質量(g)1.5 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする