曜日別特売
LZ2H6X53FU Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ2Hシリーズ シュナイダーエレクトリック 47077319

Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ2Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ:LZ2Hコンポーネントタイプ:リバーススタータ範囲:TeSys許容入力:3 kW制御電圧:110 → 230 V ac電流範囲:1.5 → 6.5 A基準適合:ATEX, CE, cULus, IEC 60947-4-2, UL 60947-4-1LZ2Hシリーズ. LZ2HシリーズのSchneider Electric業務用超小型モータスタータコンビネーション製品です。これらのスタータは、モータ及び電源用途の保護、安全監視、及び制御に必要なクラス最高の機能を発揮します。手動、電気的、自動リセット、高いエネルギー効率。順回転、逆回転、又は過負荷保護を実現する機能があります。どのスタータも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. IP20等級 スクリュークランプ又はスプリング端子をご用意 DINレール注文コード47077319品番LZ2H6X53FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:LZ2H
コンポーネントタイプ:リバーススタータ
範囲:TeSys
許容入力:3 kW
制御電圧:110 → 230 V ac
電流範囲:1.5 → 6.5 A
基準適合:ATEX, CE, cULus, IEC 60947-4-2, UL 60947-4-1
LZ2Hシリーズ. LZ2HシリーズのSchneider Electric業務用超小型モータスタータコンビネーション製品です。これらのスタータは、モータ及び電源用途の保護、安全監視、及び制御に必要なクラス最高の機能を発揮します。手動、電気的、自動リセット、高いエネルギー効率。順回転、逆回転、又は過負荷保護を実現する機能があります。どのスタータも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. IP20等級 スクリュークランプ又はスプリング端子をご用意 DINレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする