ケミフィット CPシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/2
ねじサイズ(T)R1/2
内容量1袋(5個)注文コード47077484品番CP-C1/2-R1/2
参考基準価格(税別)¥2,825販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(inch)1/2チューブ挿入長さF(mm)29ねじサイズ(T)R1/2二面幅H1(mm)24.0二面幅H2(mm)22.0形状コネクタ質量(g)13.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃寸法L(mm)60.7有効断面積(mm2)59.0最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)寸法A(mm)15.5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)9.9最小内径(Φmm)9.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする