画像準備中

ケミフィット CPシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47077493 品番 CP-C1/2-R3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,825 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(inch)1/2 チューブ挿入長さF(mm)29 ねじサイズ(T)R3/8 二面幅H1(mm)24.0 二面幅H2(mm)22.0 形状コネクタ 質量(g)11.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃ 寸法L(mm)58.2 有効断面積(mm2)59.0 最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃) 寸法A(mm)13.5 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法d1(mm)9.9 最小内径(Φmm)9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする