Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:Control Module範囲:TeSys制御電圧:24 V dc並列配線モジュール. 並列配線を使用してTeSys UスタータをPLC I/Oモジュールに接続し、ステータス及びコマンド情報を転送可能 パワーベースモジュールに直接フィット 24 V dc制御ユニット(品番 ; 493-8987 493-8987 、LUCB 1XBLなど)と併用する必要あり 各モジュールはチャンネル x 4、順方向 / 逆回転スタータ用出力 x 2、ノブの位置 / エラー表示 / 極の位置用入力 x 3を装備 RJ45コネクタを使用してPLC I/Oモジュールに相互接続。すぐに使えるリードについては、品番 ; 493-9233 493-9233 (LU9R03)を参照 注文コード47077538 品番LUFC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:Control Module
範囲:TeSys
制御電圧:24 V dc
並列配線モジュール. 並列配線を使用してTeSys UスタータをPLC I/Oモジュールに接続し、ステータス及びコマンド情報を転送可能 パワーベースモジュールに直接フィット 24 V dc制御ユニット(品番 ; 493-8987 493-8987 、LUCB 1XBLなど)と併用する必要あり 各モジュールはチャンネル x 4、順方向 / 逆回転スタータ用出力 x 2、ノブの位置 / エラー表示 / 極の位置用入力 x 3を装備 RJ45コネクタを使用してPLC I/Oモジュールに相互接続。すぐに使えるリードについては、品番 ; 493-9233 493-9233 (LU9R03)を参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする