シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:Expansion Module範囲:TeSys制御電圧:24 V dc電流範囲:4 → 20 mAモータ負荷モジュール. このモジュールはモータ負荷ステータスを示す信号を提供 信号の値(4-20 mA)は3相モータで0-200 %、単相モータで0-300 %の負荷ステータスに対応 24 V dc電源が必要
注文コード
47077547
品番
LUFV2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:Expansion Module
範囲:TeSys
制御電圧:24 V dc
電流範囲:4 → 20 mA
モータ負荷モジュール. このモジュールはモータ負荷ステータスを示す信号を提供 信号の値(4-20 mA)は3相モータで0-200 %、単相モータで0-300 %の負荷ステータスに対応 24 V dc電源が必要