シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:Power Supply Module範囲:TeSys制御電圧:24 V dc電流範囲:1.5 Aスプリッタボックス. スプリットボックスを使用して、最大8個のTeSys UスタータをPLCモジュールに接続。ただし、ボックスあたりのリバースは最大4個 24 V dc電源が必要
注文コード
47077556
品番
LU9GC7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:Power Supply Module
範囲:TeSys
制御電圧:24 V dc
電流範囲:1.5 A
スプリッタボックス. スプリットボックスを使用して、最大8個のTeSys UスタータをPLCモジュールに接続。ただし、ボックスあたりのリバースは最大4個 24 V dc電源が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応