シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:Communication Module範囲:TeSys制御電圧:24 V dc電流範囲:500 mA通信モジュール. 配線済みコイル接続コンポーネントを備えたTeSys Uシリーズのプラグイン通信モジュールは、モータスタータを機械又はプロセスで分散する必要のある場合に理想的なソリューションです。
注文コード
47077669
品番
LULC15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:Communication Module
範囲:TeSys
制御電圧:24 V dc
電流範囲:500 mA
通信モジュール. 配線済みコイル接続コンポーネントを備えたTeSys Uシリーズのプラグイン通信モジュールは、モータスタータを機械又はプロセスで分散する必要のある場合に理想的なソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)
対応