Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット範囲:TeSys許容入力:0.09 kW制御電圧:24 V dc電流範囲:0.15 → 0.6 A共に使用するパワーベースについては、該当する容量のパワーベースを参照してください。. 高度制御ユニット、3相、クラス10. 各パワーベースに必要、ベースにプラグ接続 制御電圧、モータパワー、クラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、位相不平衡からモータを保護 テストボタン 注文コード47077687 品番LUCBX6BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:0.09 kW
制御電圧:24 V dc
電流範囲:0.15 → 0.6 A
共に使用するパワーベースについては、該当する容量のパワーベースを参照してください。. 高度制御ユニット、3相、クラス10. 各パワーベースに必要、ベースにプラグ接続 制御電圧、モータパワー、クラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、位相不平衡からモータを保護 テストボタン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする