シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット範囲:TeSys許容入力:0.09 kW制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac電流範囲:0.35 → 1.4 A高度な制御ユニット、単相、クラス10. 各電源ベースモジュールで必要、ベースへプラグ接続 制御電圧、モータ電源、及びクラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、及び位相不平衡に対するモータ保護を提供 テストボタン
注文コード
47077739
品番
LUCC1XFU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:0.09 kW
制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac
電流範囲:0.35 → 1.4 A
高度な制御ユニット、単相、クラス10. 各電源ベースモジュールで必要、ベースへプラグ接続 制御電圧、モータ電源、及びクラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、及び位相不平衡に対するモータ保護を提供 テストボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応