形状90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)12.7
使用温度範囲(℃)(空気)-65℃〜+260℃、(水)0℃〜+100℃
寸法L1(mm)33.5
最高使用圧力(MPa)5
寸法A(mm)18.0
寸法L2(mm)30.5
寸法L3(mm)41.5
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法L4(mm)43.0
寸法d1(mm)12.0
適合チューブ内径(Φmm)9.56
ねじサイズ(T)R1/2
チューブ挿入長さF(mm)10.5
二面幅H1(mm)22.0
二面幅H2(mm)22.0