シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット範囲:TeSys許容入力:0.55 kW制御電圧:24 V ac電流範囲:1.25 → 5 A高度な制御ユニット、単相、クラス10. 各電源ベースモジュールで必要、ベースへプラグ接続 制御電圧、モータ電源、及びクラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、及び位相不平衡に対するモータ保護を提供 テストボタン
注文コード
47077809
品番
LUCC05B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:0.55 kW
制御電圧:24 V ac
電流範囲:1.25 → 5 A
高度な制御ユニット、単相、クラス10. 各電源ベースモジュールで必要、ベースへプラグ接続 制御電圧、モータ電源、及びクラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、及び位相不平衡に対するモータ保護を提供 テストボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応