シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:磁気制御ユニット範囲:TeSys許容入力:15 kW制御電圧:24 V dc電流範囲:8 → 32 A磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット
注文コード
47077958
品番
LUCL32BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:磁気制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:15 kW
制御電圧:24 V dc
電流範囲:8 → 32 A
磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応