シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:磁気制御ユニット範囲:TeSys許容入力:3 kW制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac電流範囲:1.25 → 5 A磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット
注文コード
47078107
品番
LUCL05FU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:磁気制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:3 kW
制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac
電流範囲:1.25 → 5 A
磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット